Motion
2628
Moteur à couple de maintien - 1/5 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 42R , logement TENV (entièrement fermé, non ventilé), 60 Hz, base 1690 tr/min, montage sur le visage, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI01782650
N° MFR2628
Prix369.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à couple de maintien - 1/5 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 42R , logement TENV (entièrement fermé, non ventilé), 60 Hz, base 1690 tr/min, montage sur le visage, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI01782650
N° MFR2628
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
Votre prix369.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    42R
  • Poids
    12.50 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le condensateur n’est pas inclus avec le moteur. Le montage frontal est standard. Le moteur comprend également un support de base.
  • Régime de base
    1690 tr/min
  • Condensateur
    494 01002 - Non inclus
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    0.74 A
  • Couple de pleine charge
    38 po-oz
  • Code d’harmonisation
    8501.40.2040
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    IP20
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Maintien du moteur dynamométrique
  • Puissance du moteur
    1/5 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Type de montage
    Visage
  • Capacité de charge suspendue
    205 lb
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé
  • Normes respectées
    CSA, CURUS, ROHS, UL
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
2628 47W 1500 TENV 87 42R
  • Fonctionne de manière satisfaisante sur 50 ou 60 Hz
  • Le rotor spécial offre une excellente performance pour les applications de maintien, d’enroulement et de tension
  • Les enroulements spéciaux peuvent fournir un rotor verrouillé ou un couple inverse par intermittence à la tension nominale ou en continu à une tension réduite
  • Cote IP-20 totalement fermée et non ventilée
  • Roulements à billes lubrifiés en permanence et testés contre le bruit
  • Le roulement verrouillé minimise le jeu axial de l’arbre