Motion
0518
Moteur à engrenages à angle droit CA - Rapport 20  :1, 1/9 hp, 115 V, 1 ph, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), montage sur pied, 1.80 A - Courant de pleine charge
N° D’ARTICLE MI01782663
N° MFR0518
Prix870.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à engrenages à angle droit CA - Rapport 20  :1, 1/9 hp, 115 V, 1 ph, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), montage sur pied, 1.80 A - Courant de pleine charge
N° D’ARTICLE MI01782663
N° MFR0518
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
Prix870.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rapport de vitesse
    20 :1
  • Charge suspendue
    80 lb
  • Poids
    12.00 lb

Détails

  • Condensateur
    494 00082 requis (vendu séparément)
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Abréviation du boîtier
    TEFC
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    1.80 A
  • Couple de pleine charge
    60 po/lb
  • Code d’harmonisation
    8501.40.3020
  • Puissance d’entrée
    1/9 hp
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    IP20
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Type de montage
    Pied
  • Cadre NEMA
    34R
  • Régime de sortie
    85.0 tr/min
  • Type d’arbre
    Angle droit
  • Étape
    1
  • Normes respectées
    CSA, CURUS, RoHS, UL

Aperçu

Description du fabricant
0518 1/9HP 85 TEFC 115 34R

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon