Spécifications
Dimensions
- Poids11.80 lb
Détails
- Régime de base1400 tr/min
- Mot-clé de description1/5 hp
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence50 Hz
- Classe d’isolationB
- Cote IP20
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Puissance du moteur1/5 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur230/400 V
- Type de montagePied
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rpm synchrone1500 tr/min
Aperçu
- Filets de montage métriques et dimensions métriques de l’arbre d’entraînement.
- Ventilateur refroidi pour une puissance de sortie élevée.
- Système d’isolation de classe « B » fonctionnant dans les limites de classe « A » pour prolonger l’enroulement et la durée de vie du lubrifiant.
- Anneau central et écrans d’extrémité en aluminium pour une efficacité thermique élevée et un poids léger.
- Roulements à billes lubrifiés en permanence et testés contre le bruit.
- Le roulement verrouillé minimise le jeu axial de l’arbre.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les vis sans fin en acier inoxydable Bodine Wash-DownLes moteurs à engrenages à arbre creux CC sans balais 42B hypoid Bodine offrent un couple élevé et une performance écoénergétique pour les convoyeurs, les barrières et l’équipement d’emballage. Avec une protection IP66 et des engrenages en acier trempé, ils assurent un fonctionnement durable et nécessitant peu d’entretien.
Voir la documentation
Dépliant sur les moteurs à engrenages Bodine Hypoid BLDCLes nouveaux moteurs à engrenages hypoidiques de type 42B-25H2 et 42B-30H3 combinent notre tout nouveau moteur CC sans balais 42B haute performance avec nos deux têtes d’engrenage hypoidiques.
Voir la documentation
Circulaire sur les moteurs à engrenages à engrenages à acide oxydique bodineLes moteurs à engrenages Bodine 42R6 à onduleur CA hypoidique combinent un moteur TENV haute performance avec des têtes d’engrenage hypoidiques efficaces pour un fonctionnement fiable à couple élevé. Ils sont dotés d’engrenages hypoidiques écoénergétiques, d’une conception à arbre creux et d’un montage flexible pour les convoyeurs industriels et l’automatisation.
Voir la documentation