Motion
N1295
Moteur métrique à usage général - 1/7 ch, 1500 tr/min, 3 ph, 230/400 V, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50 Hz, Base 1400 tr/min, Montage sur le visage
N° D’ARTICLE MI01782673
N° MFRN1295
Prix505.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur métrique à usage général - 1/7 ch, 1500 tr/min, 3 ph, 230/400 V, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50 Hz, Base 1400 tr/min, Montage sur le visage
N° D’ARTICLE MI01782673
N° MFRN1295
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
Prix505.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    9.80 lb

Détails

  • Régime de base
    1400 tr/min
  • Mot-clé de description
    1/7 hp
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    50 Hz
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    20
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Puissance du moteur
    1/7 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/400 V
  • Type de montage
    Visage
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rpm synchrone
    1500 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
1295 1/7.5HP 1400 TEFC 230/400 34R
  • Filets de montage métriques et dimensions métriques de l’arbre d’entraînement.
  • Système d’isolation de classe « B » fonctionnant dans les limites de classe « A » pour prolonger l’enroulement et la durée de vie du lubrifiant.
  • Anneau central et écrans d’extrémité en aluminium pour une efficacité thermique élevée et un poids léger.
  • Roulements à billes lubrifiés en permanence et testés contre le bruit.
  • Le roulement verrouillé minimise le jeu axial de l’arbre.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon