Motion
1362
Moteur à engrenage c.c. brossé à angle droit - Arbre à angle droit, rapport 120  :1, 1/6 hp, 180 V, 14.4 tr/min, TENV, montage sur face/pied, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI01782677
N° MFR1362
Prix1,793.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à engrenage c.c. brossé à angle droit - Arbre à angle droit, rapport 120  :1, 1/6 hp, 180 V, 14.4 tr/min, TENV, montage sur face/pied, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI01782677
N° MFR1362
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
Prix1,793.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rapport de vitesse
    120 :1
  • Charge suspendue
    200 lb
  • Poids
    19.50 lb

Détails

  • Type de condition de service
    Service continu
  • Abréviation du boîtier
    TENV
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Courant de pleine charge
    0.85 A
  • Couple de pleine charge
    250 po/lb
  • Code d’harmonisation
    8501.31.3000
  • Puissance d’entrée
    1/6 hp
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    IP20
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Tension d’alimentation du moteur
    180 V
  • Type de moteur
    Brossé
  • Type de montage
    Visage/pied
  • Cadre NEMA
    42A
  • Régime de sortie
    14.4 tr/min
  • Type d’arbre
    Angle droit
  • Étape
    3
  • Normes respectées
    CSA, CURUS, RoHS, UL

Aperçu

Description du fabricant
1362 1/6.7HP 14.4 TENV 180VDC 42A

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon