Motion
1481
Moteur à engrenage parallèle CA - 20.4:1 Rapport, 1/10 hp, 230 V, 1 ph, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 0.60 A - Courant pleine charge
N° D’ARTICLE MI01782689
N° MFR1481
Price$839.66/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à engrenage parallèle CA - 20.4:1 Rapport, 1/10 hp, 230 V, 1 ph, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 0.60 A - Courant pleine charge
N° D’ARTICLE MI01782689
N° MFR1481
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
Votre prix839.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rapport de vitesse
    20.4:1
  • Charge suspendue
    65 lb
  • Poids
    12.80 lb

Details

  • Condensateur
    494 01002 requis (vendu séparément)
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Abréviation du boîtier
    TEFC
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    0.60 A
  • Couple de pleine charge
    53 po/lb
  • Code d’harmonisation
    8501.40.3020
  • Puissance d’entrée
    1/10 hp
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    IP20
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V
  • Type de montage
    Visage
  • Cadre NEMA
    34R
  • Régime de sortie
    69.0 tr/min
  • Type d’arbre
    Parallèle
  • Étape
    2
  • Normes respectées
    CSA, CURUS, RoHS, UL
  • Tension d’alimentation
    230 V

Aperçu

Description du fabricant
1481 1/10HP 69 TEFC 230 34R