Motion
1491
Moteur à engrenages à angle droit CA - Rapport 40  :1, 1/15 hp, 230 V, 1 ph, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), montage sur pied, 0.50 A - Courant de pleine charge
N° D’ARTICLE MI01782693
N° MFR1491
Prix833.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à engrenages à angle droit CA - Rapport 40  :1, 1/15 hp, 230 V, 1 ph, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), montage sur pied, 0.50 A - Courant de pleine charge
N° D’ARTICLE MI01782693
N° MFR1491
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
Prix833.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rapport de vitesse
    40 :1
  • Charge suspendue
    40 lb
  • Poids
    10.10 lb

Détails

  • Condensateur
    494 01002 requis (vendu séparément)
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Abréviation du boîtier
    TEFC
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    0.50 A
  • Couple de pleine charge
    37 po/lb
  • Code d’harmonisation
    8501.40.2020
  • Puissance d’entrée
    1/15 hp
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    IP20
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V
  • Type de montage
    Pied
  • Cadre NEMA
    34R
  • Régime de sortie
    35.0 tr/min
  • Type d’arbre
    Angle droit
  • Étape
    1
  • Normes respectées
    CSA, CURUS, RoHS, UL

Aperçu

Description du fabricant
1491 1/15HP 35 TEFC 230 34R

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon