Spécifications
Dimensions
- Claquement de dos0.35°
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Taille de l’alésage1.0000 po
- Longueur du câbleCapteur de proximité, 3 pi
- Inertie du variateur31.39 lbin2
- Taille minimale du pignon35/42T, 40/32T, 50/26T, 60/22T, 80/18T
- Taille du port1/8 NPT
- Poids21.00 lb
Détails
- ActionnementAir/ressort
- Type d’alésageDroit
- Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve1.390 po3
- Arrangement de conduiteMontage pilote
- FinitionPlaqué nickel
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662284235808
- Pression maximale6.9 bars
- Rpm max.1350 tr/min
- Couple d'embrayage statique maximal800 po-lb
- Pression d’engagement minimale15 psi
- Capacité de couple statique min.160 po
- Nombre de postes d’engagement1 @ 360°
- Conception ouverte ou ferméeFermé
- ÉvaluationsNEMA MG1-2006 1.26.6 (machines étanches), IP55, CE et RoHS
- Inertie de l’arbre9.94 lb/po2
- Plage de température32-150 °F
- CUP_NON662284235808
Aperçu
Description du fabricant
POCHETTE 802961
- Enclenché par air, monté sur arbre, alésage droit, fermé, limiteurs de couple
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Nexen Power Transmission Products FlyerNexen Group's Power Transmission line includes friction clutches, tooth clutches, clutch-brakes, torque limiters, and rotary brakes for controlled motion and overload protection. Designed for OEM and industrial applications, these products provide reliable torque transmission, stopping, and equipment safeguarding
View flyer
Nexen Making Safety Priority FlyerNexSafe certified rail brakes, rod locks, and servomotor brakes provide functional safety solutions for emergency stopping and holding applications. Designed with spring-engaged, air-released operation, they meet ISO 13849-1 standards with high reliability and performance levels up to PLe.
View flyer