Motion
FM55MM

TB WOODS
FM55MM

Bague à déconnexion rapide - Bague FM, alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 168.3 mm, LTB de 92.1 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01784669
N° MFRFM55MM
Prix588.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
FM55MM

Bague à déconnexion rapide - Bague FM, alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 168.3 mm, LTB de 92.1 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01784669
N° MFRFM55MM
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
Prix588.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    112.7 mm
  • Longueur du baril
    71.4 mm
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    142.9 mm
  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Taille de la bague
    FM
  • Bride extérieure Diamètre  
    168.3 mm
  • Bride Épaisseur  
    20.6 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    16 x 10 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    92.1 mm
  • Longueur de vis
    90 mm
  • Taille du filetage
    M16x2.0
  • Poids
    14.30 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro CUP du fabricant
    698672011587
  • Matériel
    Fonte
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé
  • Capacité de couple
    4519 N-m
  • CUP_NON
    698672011587

Aperçu

Description du fabricant
FM55MM METRICE DE DOUILLE