Motion
T74970
Roulements de guidage de mât et rouleaux de chariot
N° D’ARTICLE MI01784813
N° MFRT74970
Prix1,005.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements de guidage de mât et rouleaux de chariot
N° D’ARTICLE MI01784813
N° MFRT74970
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
Prix1,005.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.27 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.2500 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.5000 po
  • Largeur totale
    1.2500 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Largeur du rouleau
    1.2500 po
  • Poids
    1.28 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    T74970 - Guide de mât RBC et palier de poulie de chaîne - Alésage 0.9995 po x diam. ext. 2.5000 po
  • Application
    Chariots et mâts de chariot élévateur, grues mobiles, lignes de convoyeur
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Revêtement de finition
    Acier
  • Numéro CUP du fabricant
    637400013059
  • Nombre de lignes
    1
  • Forme d’anneau extérieur
    Arrondi
  • Type de produit
    Roulements de guidage de mât
  • Types de produits
    Roulement de rouleau de guide de mât
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    18300 lbf
  • Type de roulement
    Guide de mât/rouleaux de cuir
  • CUP_NON
    637400013059

Aperçu

Description du fabricant
T74970 BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer