Motion
NVV5FS2-01T-021-02T

SMC CORP OF AMERICA
NVV5FS2-01T-021-02T

SOUPAPE À SOLÉNOÏDE À PORT VFS 4/5 avec fonction
N° D’ARTICLE MI01784904
N° MFRNVV5FS2-01T-021-02T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NVV5FS2-01T-021-02T

SOUPAPE À SOLÉNOÏDE À PORT VFS 4/5 avec fonction
N° D’ARTICLE MI01784904
N° MFRNVV5FS2-01T-021-02T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    89.5 mm
  • Longueur totale
    112 mm
  • Tailles des ports
    1/4

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comp. liquide
    Air, gaz inertes
  • À utiliser avec la série
    NVFS2000
  • Orifice(s) du collecteur
    1/4 NPTF
  • Pression de fonctionnement maximale
    +150 psi
  • Type de montage
    Directement
  • Plage de température de fonctionnement
    +14 à +140 °F
  • Série
    VFS
  • Norme de filetage
    NPTF
  • Type de câblage
    Bornier

Aperçu

Description du fabricant
COLLECTEUR NVV5FS2-01T-021-02T

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon