Motion
8210G054AC24/60D

ASCO
8210G054AC24/60D

Électrovanne - femelle, 240 V c.a., 2-Way, 2-Position normalement fermée
N° D’ARTICLE MI01812277
N° MFR8210G054AC24/60D
Prix510.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ASCO
8210G054AC24/60D

Électrovanne - femelle, 240 V c.a., 2-Way, 2-Position normalement fermée
N° D’ARTICLE MI01812277
N° MFR8210G054AC24/60D
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
Prix510.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’orifice
    1 po
  • Hauteur totale
    3-1/4 po
  • Longueur totale
    5.13 po
  • Largeur totale
    3-3/4 po
  • Port 1 taille/type
    1/2 po NPT
  • Poids
    1.95 lb

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Détails supplémentaires
    Ressort de retour
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Type de liquide compatible
    Air, huile légère, milieu non corrosif, eau
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    13 Cv
  • Pression de fonctionnement maximale
    +150 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    0 psi
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Plage de pression de fonctionnement
    0 à +150 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +180 °F
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Catégorie F
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    16.1 W
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    240 V c.a.
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Fonctionnalité de la vanne
    2-Way, 2-Position normalement fermé

Aperçu

Description du fabricant
8210G054AC24/60D