Motion
1539-P
Chaîne d’ingénierie - 1539 / 3.075 po pas, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01812399
N° MFR1539-P
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne d’ingénierie - 1539 / 3.075 po pas, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01812399
N° MFR1539-P
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    3-1/2 po
  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    1539 / 3.075 po
  • Largeur intérieure
    1-1/2 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1-1/4 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.31 po
  • Diamètre de la broche
    0.63 po
  • Diamètre du rouleau
    1-1/4 po
  • Poids
    6.80 lb

Détails

  • Numéro de chaîne et pas
    1539 / 3.075 po
  • Numéro CUP du fabricant
    698210797713
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Normes respectées
    ANSI
  • Capacité de charge utile
    4650 lb

Aperçu

Description du fabricant
1539-P ST P/C
  • Prix par pied