Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur128 oz
- Hauteur10.25 po
- Longueur4.25 po
- Gravité spécifique0.91
- Contenu en COV0.43
- Poids7.9 lb
- Largeur6.5 po
Détails
- ApplicationHaute pression
- CouleurOrange
- CompositionPhosphate de dinonylphénol éthoxylé, distillat de pétrole lourd, distillats légers hydrotraités, naphtalène, huile naphténique, pseudodocumene, naphta à solvant, naphta aromatique
- Type de contenantBoîte d’aérosol
- Caractéristiques et avantages•Pénétrant no 1 de la vente • Pièces rouillées ou gelées • Protège contre la rouille et la corrosion • Utilisation sur les équipements automobiles, industriels, maritimes, de plomberie et autres • Comprend 16 oz Recharger le pulvérisateur
- InflammabilitéInflammable
- Point d’éclair155 °F
- Cote d’inflammabilité SGHLiquide inflammable (catégorie 3)
- Base lubrifianteHuile minérale
- Numéro CUP du fabricant032167100101
- Température de fonctionnement maximale120 °F
- Température de fonctionnement min.20 °F
- Cote NSFNon évalué
- OdeurNon
- Plage de température de fonctionnement20 °F à 120 °F
- Base pénétrantePétrole
- RèglementsConforme aux normes en matière de COV
- SérieSouffleur PB
- TypePénétrants
- CUP_NON032167100101
Aperçu
- Pénétre le plus vendu
- Brise les pièces rouillées ou gelées
- Protège contre la rouille et la corrosion
- Utilisation sur l’automobile, l’industrie, le secteur maritime, la plomberie et d’autres équipements
- Comprend 16 oz Recharger le pulvérisateur