Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1/2 po
- Largeur du boîtier1.3750 po
- Hauteur totale3.5000 po
- Longueur totale3.6875 po
- Largeur totale1.0313 po
- Fente Espacement3.0000 po
- Poids1.6 lb
Détails
- Dessin CAD
- Numéro de cadre compatible3SF31, 6SF31, 9SF3112SF31, 18SF31
- Type de serviceNormal
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionGris
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVTWS-208
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289542758
- Rpm max.7,500 tr/min
- Température de fonctionnement-20 à 200 °F
- Plage de température de fonctionnement-20 à +200 °F
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale2108 lbf
- Roulement de rechangeVS-208
- Type de jointContact unique pour les lèvres avec Flinger
- SérieVTWS-200
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’unitéMontage latéral
Aperçu
- Boîtier en fonte époxy à revêtement poudré Anneau intérieur durci par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant Joint d'étanchéité à contact à lèvre unique et déflecteur