Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre4.3750 po
- Taille du boulon0.4375 po
- Alésage Diamètre1-7/16 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.689 po
- Longueur totale Diamètre5.2500 po
- Diamètre du pilote3.625 po
- Désactivation de l’unité1.281 po
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade52100
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale5820 lbf
- Capacité de charge statique radiale3460 lbf
- Roulement de rechangeUC207-23
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieUCFCF200
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250128457