Motion
UCFCS210-32TC

AMI BEARINGS INC
UCFCS210-32TC

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 2 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, fonte - matériau de boîtier de protection en téflon, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI01848240
N° MFRUCFCS210-32TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFCS210-32TC

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 2 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, fonte - matériau de boîtier de protection en téflon, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI01848240
N° MFRUCFCS210-32TC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    5.1250 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    2 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.031 po
  • Longueur totale Diamètre  
    6.1250 po
  • Diamètre du pilote
    4-1/4 po
  • Désactivation de l’unité
    1.598 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte - Protection en téflon
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7980 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5220 lbf
  • Roulement de rechange
    UC210-32
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UCFCS200TC
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250322879

Aperçu

Description du fabricant
UCFCS210-32TC 2 CHARIOT FLG PILOTE
  • SÉRIE SELECT - UCP/UCTB/UCPA/UCFT/UCFB/UCFK/UCF/UCFCS/UCST/UCT/UCECH
  • Boîtier résistant à la corrosion en acier AISI 52100 avec coussinet en nickel résistant à la corrosion
  • Applications typiques : engrais agricoles et épandeurs de fumier Traitement du bois d’œuvre Recyclage humide Pulpe et papier Systèmes de lavage de voiture de traitement des eaux usées
  • Gamme de dimensions d’alésage : 1/2” à 2-3/16” et 15mm à 50mm