Motion
SW-12E
SW - Extrémité femelle filetée à droite de la tige - Qualité : Précision, diamètre de l'alésage : 0.7500 po, Taille du filetage de la tige : 3/4-16 po, Sans entretien/autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI01848249
N° MFRSW-12E
Prix920.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SW - Extrémité femelle filetée à droite de la tige - Qualité : Précision, diamètre de l'alésage : 0.7500 po, Taille du filetage de la tige : 3/4-16 po, Sans entretien/autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI01848249
N° MFRSW-12E

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix920.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.3125 po
  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Diamètre de la tête
    1.7500 po
  • Largeur de la tête
    0.6875 po
  • Angle de désalignement
    14 °
  • Taille du filetage
    3/4-16
  • Poids
    0.72 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable 440C
  • Grade
    Précision
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier inoxydable
  • Capacité de charge statique radiale
    21664 lb
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    SW
  • Normes respectées
    AMS 5630, AMS 5643
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    UNF
  • CUP_NON
    190029051029

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE FEMELLE SW-12ET SS AVEC PTFE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon