Spécifications
Dimensions
- Largeur de l’anneau extérieur70 mm
- Diamètre extérieur62 mm
- Longueur totale70 mm
- Largeur totale70 mm
- Cote de précisionNon évalué
- Arbre Diamètre50 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de douilleBague à billes
- Type de fermetureFermé
- Capacité de charge dynamique1562.5 lbf
- Capacité de charge6950 N
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Norme de mesureMétrique
- Type de joint2 Joints
- SérieLBBR
- Capacité de charge statique1562.5 lbf
- CUP_NON7333314051059