Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.0000 po
- Diamètre de l'alésage de la bague2.0000 po
- Taille du réducteur du fabricant207
- Taille minimale de la rainure de clavette1/2 x 1/4 x 3 1/2 po / 253 x 254 mm
- Diamètre extérieur2.4375 po
- Longueur totale3.5000 po
- Diamètre de l’arbre2.0000 po
- Poids3.28 lb
Détails
- Type de douilleTrousse de coussinets
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288556473
- MatérielAcier
- Types de produitsTrousse de coussinets
- Garantie1 an