Motion
207BU203

MORSE
207BU203

Trousse de bague - 207 Taille de réducteur, diamètre de 2.1875 po, 1/2 x 1/4 x 3 1/2 po Taille de rainure de clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01853808
N° MFR207BU203
Prix1,785.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
207BU203

Trousse de bague - 207 Taille de réducteur, diamètre de 2.1875 po, 1/2 x 1/4 x 3 1/2 po Taille de rainure de clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01853808
N° MFR207BU203
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
Votre prix1,785.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.1875 po
  • Diamètre de l'alésage de la bague
    2.1875 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    207
  • Taille minimale de la rainure de clavette
    1/2 x 1/4 x 3 1/2 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre extérieur
    2.4375 po
  • Longueur totale
    3.5000 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.1875 po
  • Poids
    2.22 lb

Détails

  • Type de douille
    Trousse de coussinets
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288556497
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Trousse de coussinets
  • Garantie
    1 an

Aperçu

Description du fabricant
207BU203 TROUSSE DE DOUILLE