Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.1875 po
- Diamètre de l'alésage de la bague2.1875 po
- Taille du réducteur du fabricant215
- Taille minimale de la rainure de clavette1/2 x 1/4 x 4 po / 253 x 254 mm
- Diamètre extérieur2.9375 po
- Longueur totale4.0000 po
- Diamètre de l’arbre2.1875 po
- Poids7.22 lb
Détails
- Type de douilleTrousse de coussinets
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288556589
- MatérielAcier
- Types de produitsTrousse de coussinets
- Garantie1 an