Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.9375 po
- Diamètre de l'alésage de la bague1.9375 po
- Taille du réducteur du fabricant307
- Taille minimale de la rainure de clavette1/2 x 1/4 x 4 1/2 po / 253 x 254 mm
- Diamètre extérieur3.4375 po
- Longueur totale4.5000 po
- Diamètre de l’arbre1.9375 po
- Poids15.78 lb
Détails
- Type de douilleTrousse de coussinets
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288556633
- MatérielAcier
- Types de produitsTrousse de coussinets
- Garantie1 an