Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.4375 po
- Diamètre de l'alésage de la bague2.4375 po
- Taille du réducteur du fabricant315
- Diamètre extérieur3.9375 po
- Longueur totale4.5000 po
- Poids18.66 lb
Détails
- Type de douilleAlésage fini
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantXI9120
- Numéro CUP du fabricant662288556725
- MatérielAcier
Aperçu
Description du fabricant
315BU207 TROUSSE DE DOUILLE