Motion
315BU215

MORSE
315BU215

Trousse de bague - 315 Taille de réducteur, diamètre de 2.9375 po, 3/4 x 3/8 x 4 1/2 po Taille de rainure de clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01853836
N° MFR315BU215
Prix3,202.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
315BU215

Trousse de bague - 315 Taille de réducteur, diamètre de 2.9375 po, 3/4 x 3/8 x 4 1/2 po Taille de rainure de clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01853836
N° MFR315BU215
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
Prix3,202.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.9375 po
  • Diamètre de l'alésage de la bague
    2.9375 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    315
  • Taille minimale de la rainure de clavette
    3/4 x 3/8 x 4 1/2 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre extérieur
    3.9375 po
  • Longueur totale
    4.5000 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.9375 po
  • Poids
    13.84 lb

Détails

  • Type de douille
    Trousse de coussinets
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288556770
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Trousse de coussinets
  • Garantie
    1 an

Aperçu

Description du fabricant
315BU215 TROUSSE DE DOUILLE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif