Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.5000 po
- Largeur de la base3.5000 po
- Longueur du boulon du centre au centre7.8750 à 10.1250 po
- Taille du boulon0,8750 po
- Diamètre à l’alésage2-11/16 po
- Hauteur totale7.0000 po
- Longueur totale13.0000 po
- Largeur totale3.0625 po
- Poids27.7 lb
Détails
- Type d’alésageRonde
- Dessin CAD
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Caractéristiques et avantages• Avec joint Flinger • Graisse GoldPlex-HP
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricant725326
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Roulement de rechangeAR-2-211 ATO
- Matériau du jointFeutre
- Type de jointJoint en feutre
- SérieEMP
- CUP_NON662461127773
Aperçu
- Avec joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP