Motion
L07511MM

TB WOODS
L07511MM

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : L075, mâchoire droite, alésage de 11 mm, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01853928
N° MFRL07511MM
Prix18.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
L07511MM

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : L075, mâchoire droite, alésage de 11 mm, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01853928
N° MFRL07511MM
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
Prix18.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    11 mm
  • Longueur totale de l’accouplement
    2.13 po
  • Code de taille de raccord
    L075
  • Taille de la rainure de clavette
    4 mm x 1.8 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.81 po
  • Diamètre extérieur
    1.7500 po
  • Poids
    0.46 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    698672045322
  • Matériel
    Acier au carbone fritté
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Série
    L
  • CUP_NON
    698672045322

Aperçu

Description du fabricant
L-075 X 11MM 4 X 1.8 KW MOYEU

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif