Motion
L276138

TB WOODS
L276138

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : L276, mâchoire droite, 1.3750 po de diamètre, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01853932
N° MFRL276138
Prix631.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
L276138

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : L276, mâchoire droite, 1.3750 po de diamètre, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01853932
N° MFRL276138
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
Prix631.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    7.88 po
  • Code de taille de raccord
    L276
  • Taille de la rainure de clavette
    5/16 po x 5/32 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.13 po
  • Diamètre extérieur
    6.19 po
  • Poids
    15.50 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    698672053020
  • Matériel
    Fonte
  • Rpm max.
    4200 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Série
    L
  • CUP_NON
    698672053020

Aperçu

Description du fabricant
L-276 X 1 3/8 5/16 X 5/32 KW HUB

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon