Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.1250 po
- Longueur totale de l’accouplement7.88 po
- Code de taille de raccordL276
- Taille de la rainure de clavette1/4 po x 1/8 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3.13 po
- Diamètre extérieur6.19 po
- Poids15.50 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Matériau du concentrateurFonte
- Type de mâchoireDroit
- Numéro CUP du fabricant698672052924
- MatérielFonte
- Rpm max.4200 tr/min
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
- SérieL
- CUP_NON698672052924