Motion
L22542MM

TB WOODS
L22542MM

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : L225, mâchoire droite, alésage de 42 mm, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01853936
N° MFRL22542MM
Prix301.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
L22542MM

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : L225, mâchoire droite, alésage de 42 mm, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01853936
N° MFRL22542MM
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
Prix301.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    42 mm
  • Longueur totale de l’accouplement
    5.38 po
  • Code de taille de raccord
    L225
  • Taille de la rainure de clavette
    12 mm x 3.3 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.19 po
  • Diamètre extérieur
    5.00 po
  • Poids
    9.11 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    698672052641
  • Matériel
    Fonte
  • Rpm max.
    4600 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Série
    L
  • CUP_NON
    698672052641

Aperçu

Description du fabricant
L-225 X 42MM 12 X 3.3 KW MOYEU

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon