Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage32 mm
- Longueur totale de l’accouplement5.38 po
- Code de taille de raccordL225
- Taille de la rainure de clavette10 mm x 3.3 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage2.19 po
- Diamètre extérieur5.00 po
- Poids9.11 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Matériau du concentrateurFonte
- Type de mâchoireDroit
- Numéro CUP du fabricant698672052429
- MatérielFonte
- Rpm max.4600 tr/min
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
- SérieL
- CUP_NON698672052429