Motion
L19035MM

TB WOODS
L19035MM

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : L190, mâchoire droite, alésage de 35 mm, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01853940
N° MFRL19035MM
Prix248.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
L19035MM

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : L190, mâchoire droite, alésage de 35 mm, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01853940
N° MFRL19035MM
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
Prix248.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Longueur totale de l’accouplement
    4.88 po
  • Code de taille de raccord
    L190
  • Taille de la rainure de clavette
    10 mm x 3.3 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.94 po
  • Diamètre extérieur
    4.50 po
  • Poids
    6.93 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    698672050838
  • Matériel
    Fonte
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Série
    L
  • CUP_NON
    698672050838

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU L-190 X 35MM 10 X 3.3 KW

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon