Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.2500 po
- Longueur totale de l’accouplement4.8800 po
- Code de taille de raccordL190
- Diamètre de l’extrémité du moyeu4 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.9400 po
- Diamètre extérieur4.5000 po
- Poids6.93 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Matériau du concentrateurFonte
- Type de mâchoireDroit
- Rpm max.5000 tr/min
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieL
- Capacité de couple4680 po
- CUP_NON698672050708