Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Longueur totale de l’accouplement4.50 po
- Code de taille de raccordL150
- Taille de la rainure de clavette8 mm x 3.3 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage1.75 po
- Diamètre extérieur3.75 po
- Poids4.15 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Matériau du concentrateurAcier
- Type de mâchoireDroit
- Numéro CUP du fabricant698672050180
- MatérielAcier au carbone fritté
- Rpm max.5000 tr/min
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
- SérieL
- CUP_NON698672050180