Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.5625 po
- Longueur totale de l’accouplement3.50 po
- Code de taille de raccordL100
- Taille de la rainure de clavettePas de rainure de clavette
- Longueur jusqu’à l’alésage1.38 po
- Diamètre extérieur2.5300 po
- Poids1.48 lb
Détails
- Type d’alésageFini sans rainure de clavette
- Matériau du concentrateurAcier
- Type de mâchoireDroit
- Numéro CUP du fabricant698672048729
- MatérielAcier au carbone fritté
- Rpm max.7000 tr/min
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
- SérieL
- CUP_NON698672048729