Motion
L09524MM

TB WOODS
L09524MM

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : L095, mâchoire droite, alésage de 24 mm, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI01853959
N° MFRL09524MM
Prix37.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
L09524MM

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : L095, mâchoire droite, alésage de 24 mm, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI01853959
N° MFRL09524MM
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
Prix37.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    24 mm
  • Longueur totale de l’accouplement
    2.5000 po
  • Code de taille de raccord
    L095
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    2.11 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    2.1100 po
  • Poids
    0.73 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Métal en poudre
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Matériel
    Acier au carbone fritté
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    L
  • Capacité de couple
    561 po
  • CUP_NON
    698672047180

Aperçu

Description du fabricant
L-095 X 24MM 8 X 3.3 KW MOYEU

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon