Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Longueur totale de l’accouplement2.1300 po
- Code de taille de raccordL090
- Diamètre de l’extrémité du moyeu2.11 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.8100 po
- Diamètre extérieur2.1100 po
- Poids0.63 lb
Détails
- Type d’alésageFini sans rainure de clavette
- Matériau du concentrateurMétal en poudre
- Type de mâchoireDroit
- MatérielAcier au carbone fritté
- Rpm max.9000 tr/min
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieL
- Capacité de couple401 po
- CUP_NON698672046633