Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.3125 po
- Longueur totale de l’accouplement2.00 po
- Code de taille de raccordL070
- Taille de la rainure de clavette1/8 po x 1/16 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.75 po
- Diamètre extérieur1.3600 po
- Poids0.23 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Matériau du concentrateurAcier
- Type de mâchoireDroit
- Numéro CUP du fabricant698672044936
- MatérielAcier au carbone fritté
- Rpm max.14000 tr/min
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
- SérieL
- CUP_NON698672044936