Motion
L07014

TB WOODS
L07014

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : L070, mâchoire droite, 0.2500 po d’alésage, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01853976
N° MFRL07014
Prix15.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
L07014

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : L070, mâchoire droite, 0.2500 po d’alésage, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01853976
N° MFRL07014
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
Prix15.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.2500 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    2.00 po
  • Code de taille de raccord
    L070
  • Taille de la rainure de clavette
    1/8 po x 1/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.75 po
  • Diamètre extérieur
    1.3600 po
  • Poids
    0.23 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    698672044837
  • Matériel
    Acier au carbone fritté
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Série
    L
  • CUP_NON
    698672044837

Aperçu

Description du fabricant
L-070 X 1/4 1/8 X 1/16 KW HUB

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon