Motion
L0508MMNK

TB WOODS
L0508MMNK

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : L050, mâchoire droite, alésage de 8 mm, fini sans rainure de clavette, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI01853977
N° MFRL0508MMNK
Prix10.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
L0508MMNK

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : L050, mâchoire droite, alésage de 8 mm, fini sans rainure de clavette, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI01853977
N° MFRL0508MMNK
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
Votre prix10.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    8 mm
  • Longueur totale de l’accouplement
    1.7200 po
  • Code de taille de raccord
    L050
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    1.08 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.6300 po
  • Diamètre extérieur
    1.0800 po
  • Poids
    0.11 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini sans rainure de clavette
  • Matériau du concentrateur
    Métal en poudre
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Matériel
    Acier au carbone fritté
  • Rpm max.
    18000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    L
  • Capacité de couple
    50 po
  • CUP_NON
    698672044721

Aperçu

Description du fabricant
L-050 X 8MM SANS CLÉ

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon