Motion
L0507/16

TB WOODS
L0507/16

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : L050, mâchoire droite, 0.4375 po de diamètre, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI01853979
N° MFRL0507/16
Prix11.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
L0507/16

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : L050, mâchoire droite, 0.4375 po de diamètre, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI01853979
N° MFRL0507/16
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
Prix11.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.4375 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    1.7200 po
  • Code de taille de raccord
    L050
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    1.08 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.6300 po
  • Diamètre extérieur
    1.0800 po
  • Poids
    0.11 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Métal en poudre
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Matériel
    Acier au carbone fritté
  • Rpm max.
    18000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    L
  • Capacité de couple
    50 po
  • CUP_NON
    698672044486

Aperçu

Description du fabricant
L-050 X 7/16 1/8 X 1/16 KW HUB

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif