Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage14 mm
- Longueur totale de l’accouplement1.72 po
- Code de taille de raccordL050
- Taille de la rainure de clavettePas de rainure de clavette
- Longueur jusqu’à l’alésage0.63 po
- Diamètre extérieur1.0800 po
- Poids0.11 lb
Détails
- Type d’alésageFini sans rainure de clavette
- Matériau du concentrateurAcier
- Type de mâchoireDroit
- Numéro CUP du fabricant698672044394
- MatérielAcier au carbone fritté
- Rpm max.18000 tr/min
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
- SérieL
- CUP_NON698672044394