Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.3750 po
- Longueur totale de l’accouplement0.81 po
- Code de taille de raccordL035
- Taille de la rainure de clavette3/32 po x 3/64 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.27 po
- Diamètre extérieur0.6300 po
- Poids0.02 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Matériau du concentrateurAcier
- Type de mâchoireDroit
- Numéro CUP du fabricant698672043854
- MatérielAcier au carbone fritté
- Rpm max.31000 tr/min
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
- SérieL
- CUP_NON698672043854