Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage16 mm
- Longueur totale de l’accouplement2.13 po
- Code de taille de raccordL090
- Taille de la rainure de clavette5 mm x 2.3 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage0.81 po
- Diamètre extérieur2.1100 po
- Poids0.63 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Matériau du concentrateurAcier
- Type de mâchoireDroit
- Numéro CUP du fabricant698672046466
- MatérielAcier au carbone fritté
- Rpm max.9000 tr/min
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
- SérieL
- CUP_NON698672046466