Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.3750 po
- Longueur totale de l’accouplement2.13 po
- Code de taille de raccordL075
- Taille de la rainure de clavette3/32 po x 3/64 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.81 po
- Diamètre extérieur1.7500 po
- Poids0.46 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Matériau du concentrateurAcier
- Type de mâchoireDroit
- Numéro CUP du fabricant698672046015
- MatérielAcier au carbone fritté
- Rpm max.11000 tr/min
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
- SérieL
- CUP_NON698672046015