Motion
DG5S4-02-6C-M-F-PA5-WL-B5-20

VICKERS BY DANFOSS
DG5S4-02-6C-M-F-PA5-WL-B5-20

Vanne de régulation directionnelle 02-309729 - Actionnement hydraulique, débit max. 30 gal/min
N° D’ARTICLE MI01854887
N° MFRDG5S4-02-6C-M-F-PA5-WL-B5-20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DG5S4-02-6C-M-F-PA5-WL-B5-20

Vanne de régulation directionnelle 02-309729 - Actionnement hydraulique, débit max. 30 gal/min
N° D’ARTICLE MI01854887
N° MFRDG5S4-02-6C-M-F-PA5-WL-B5-20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    6.32 po
  • Longueur totale
    7.87 po
  • Largeur totale
    2.63 po
  • Taille (ISO-4401)
    D02
  • Taille de la vanne
    D02

Détails

  • Actionnement
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Fer gris
  • Vérifier l’emplacement
    Solénoïde A, Solénoïde B
  • Type de clapet antiretour
    Vanne de régulation directionnelle
  • Tension du serpentin
    110 Volt AC 50 Hz/120 Volt AC 60 Hz
  • Numéro de conception
    20
  • Connexion électrique
    Boîte de conduit à filetage NPT de 1/2 po
  • Type de connecteur électrique
    Connecteur NFPA 5-Pin avec bobine de fil volant avec 1/2 po Boîtier de câblage fileté NPT
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Température de fonctionnement maximale
    150 °F
  • Débit maximum
    30 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    1450 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -18 °C
  • Type de montage
    Collecteur
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Série
    Conception DG5S4-02 20
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Ressort centré
  • Type de bobine
    Un port et un interrupteur de détection à double décalage sur le port B
  • Pression nominale du port T
    100 bars
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Aperçu

Description du fabricant
DG5S4026CMFPA5-WLB520 VANNE DIRECTIONNELLE
  • Commande directionnelle à trois ou quatre voies
  • Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
  • Des milliers de modèles pour toutes les applications

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon