Motion
LRT556345
Anneau intérieur - Alésage de 55 mm, D.E. de 65 mm
N° D’ARTICLE MI01854967
N° MFRLRT556345
Prix61.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 55 mm, D.E. de 65 mm
N° D’ARTICLE MI01854967
N° MFRLRT556345
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
Votre prix61.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    65 mm
  • Largeur totale
    45 mm
  • Poids
    0.56 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    98700 N
  • Description longue
    Le LRT556345 est un anneau intérieur de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 55 mm, un diamètre extérieur de 65 mm, une largeur globale de 45 mm et un poids de 0.56 lb, idéal pour les ensembles de roulements à aiguilles robustes.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRT556345
  • Rpm max.
    6500 tr/min
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRT
  • Capacité de charge statique
    19400 N

Aperçu

Description du fabricant
SUIVEUR DE CAM LRT 556345

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon