Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage5.1250 po
- Largeur de la base5 po
- Longueur du boulon du centre au centre12.8750 po
- Diamètre à l’alésage2-15/16 po
- Hauteur totale9.8750 po
- Longueur totale16.1250 po
- Poids60 lb
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService intensif
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Type de verrouillageAdaptateur
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Rpm max.3100 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Plage de température de fonctionnement-40 à +275 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale24600 lbf
- Capacité de charge statique radiale24100 lbf
- Type de jointDégagement/sans contact
- Série300
- CUP_NON793699068511
Aperçu
Description du fabricant
PU3K47 OREILLERNOIR P-U3K47