Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la courroie5/16 po
- Longueur extérieure nominale43 po
- Épaisseur0.3438 po
- Largeur supérieure1/2 po
- Largeur supérieure par toron1/2 po
Details
- Catégorie de ceintureSérie Classical - po
- Cogné/lisseCoupé
- CouleurNoir
- Matériau du cordonPolyester
- Numéro CUP du fabricant698672196673
- MatérielÉthylène
- Nombre de torons1
- Plage de température de fonctionnement-60 à 250 °F
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Matériau du cordon de renforcementPolyester
- SectionAX
- CUP_NON698672196673
Aperçu
Description du fabricant
AX41