Motion
AS1201F-M5-06

SMC CORP OF AMERICA
AS1201F-M5-06

Réglage de débit AS avec M3, taille de corps standard : M5
N° D’ARTICLE MI01870657
N° MFRAS1201F-M5-06
Prix7.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AS1201F-M5-06

Réglage de débit AS avec M3, taille de corps standard : M5
N° D’ARTICLE MI01870657
N° MFRAS1201F-M5-06

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    M3, M5 standard
  • Type de port de sortie
    M5 x 0.8 femelle fileté ISO
  • Hauteur totale
    22.9 mm
  • Longueur totale
    28.6 mm
  • Largeur totale
    9.6 mm
  • Taille du tube
    6 mm (DE)

Détails

  • Matériau du corps
    Laiton, PBT
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    1.5 mm2
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Mesure
    Sortie du compteur
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.1 MPa
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Coude
  • Type de connexion de port
    Appuyer pour connecter
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS
  • Norme de filetage
    ISO
  • Fonction de la vanne
    Aiguille

Aperçu

Description du fabricant
AS1201F-M5-06 DÉBIT
  • Contrôleur de vitesse avec raccords à une touche
  • Dimensions du corps : M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Pression de service maximum 1MPa
  • Commande d'entrée ou de sortie du compteur
  • Tailles de port : M3, M5, U10/32, 01, 02, 03, 04
  • Divers diamètre extérieur du tube en métrique et en pouces

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon